RITTAL - Elosztószekrény CX állópult 800x970x400mm /széxmaxmé/ szerlappal IP55 SN188886 - 6748000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Mélység - 0 mm
Ajtók száma - 0
Magasság - 0 mm
RAL-szám - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN188886
Gyártói cikkszám
6748000
Gyártói típuskód
CX 6748.000
Szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
Ajtók száma:
0
Magasság:
0 mm
RAL-szám:
0
CX állópult, SzéMaMé: 800x970x400 mm, acéllemez