RITTAL - Elosztószekrény DK KÁBELLÉTRA, 2000-2200mm SN117103 - 5502120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 115 mm
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177679306
Sonepar cikkszám
SN117103
Gyártói cikkszám
5502120
Gyártói típuskód
DK 5502.120
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
115 mm
Magasságegységek száma (HE):
42
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Elosztószekrény DK KÁBELLÉTRA, 2000-2200mm