Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekrény DK TS üvegajtó, szellőzős 600x2000mm GT96616 - 7824201

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekrény DK TS üvegajtó, szellőzős 600x2000mm GT96616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177236134

Sonepar cikkszám

GT96616

Gyártói cikkszám

7824201

Gyártói típuskód

DK 7824.201

Kivitel:

egyéb

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Szín:

szürke

Magasság:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

0 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

DK-TS ÜVEGAJTÓ, SZELLŐZŐS,600X2000 MM