RITTAL - Elosztószekrény elválasztó lap 1800x500mm SN003731 - 8609850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177208797
Sonepar cikkszám
SN003731
Gyártói cikkszám
8609850
Gyártói típuskód
TS 8609.850
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Raszterméret:
482.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem