RITTAL - Elosztószekrény építőkészlet SR RAL7035 GT61973 - 1996535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177463097
Sonepar cikkszám
GT61973
Gyártói cikkszám
1996535
Gyártói típuskód
SR 1996.535
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény építőkészlet SR RAL7035