RITTAL - Elosztószekrény fém szűrőbetét,, 3302/3303/3361-hez SN074011 - 3286310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 265 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 10 mm
Anyag - alumínium
EMC változat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325364
Sonepar cikkszám
SN074011
Gyártói cikkszám
3286310
Gyártói típuskód
SK 3286.310
Szélesség:
265 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
10 mm
Anyag:
alumínium
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK FÉM SZŰRŐBETÉT, 3302/3303/3361-HEZ