RITTAL - Elosztószekrény kábelfogadó 450X600mm 2db/cs SN095677 - 9673069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 0 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177575813
Sonepar cikkszám
SN095677
Gyártói cikkszám
9673069
Gyártói típuskód
SV9673.069
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
482.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Elosztószekrény kábelfogadó 450X600mm 2db/cs