RITTAL - Elosztószekrény műa fogantyú zárbetét nélkül SN148846 - 2485100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177440968
Sonepar cikkszám
SN148846
Gyártói cikkszám
2485100
Gyártói típuskód
SZ 2485.100
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
SZ MŰANYAG FOGANTYŰ ZÁRBETÉT NÉLKÜL