RITTAL - Elosztószekrény PC-hez IP55 1600mm x 600mm x 836 mm GT88501 - 8368000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 836 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88501
Gyártói cikkszám
8368000
Gyártói típuskód
8368.000
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
836 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Anyag:
acél
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szekrény/ház PC-hez, monitorhoz vagy perifériákhoz ; Elosztószekrény PC-hez IP55 1600mm x 600mm x 836 mm