RITTAL - Elosztószekrény PK szerelőlap 8db/cs SN151346 - 9549000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 0 mm
Szélesség - 254 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177140110
Sonepar cikkszám
SN151346
Gyártói cikkszám
9549000
Gyártói típuskód
PK 9549.000
Anyag:
műanyag
Magasság:
0 mm
Szélesség:
254 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
PK SZERELÖLAP, 8 DB/CS