Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekrény PS rendszersín 4db/cs G67085 - 4365000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekrény PS rendszersín  4db/cs G67085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 695 mm

  • Profilforma - egyéb

  • Szélesség - 23 mm

  • Magasság - 73 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177099753

Sonepar cikkszám

G67085

Gyártói cikkszám

4365000

Gyártói típuskód

PS 4365.000

Hosszúság:

695 mm

Profilforma:

egyéb

Szélesség:

23 mm

Magasság:

73 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Fogazattal:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekrény PS rendszersín 4db/cs