RITTAL - Elosztószekrény rész-szerelőlap 500x300mm SN165116 - 8617510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165116
Gyártói cikkszám
8617510
Gyártói típuskód
VX 8617.510
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
VX rész-szerelőlap, 500x300mm