RITTAL - Elosztószekrény szellőztetéshez távtartó TS-hez 4db/csomag SN015715 - 7967000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177186934
Sonepar cikkszám
SN015715
Gyártói cikkszám
7967000
Gyártói típuskód
DK 7967.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
0 mm
DK TETŐEMELŐ KÖZDARAB,50 MM,4 DB/CS.