RITTAL - Elosztószekrény szellőztető IP54 SN004384 - 3244600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 230-230 V
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 323 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177652484
Sonepar cikkszám
SN004384
Gyártói cikkszám
3244600
Gyártói típuskód
SK 3244.600
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
323 mm
Magasság:
323 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
95 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
25 mm
Zajszint:
61 dB(A)
EMC változat:
Igen
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
700 m3/h
Átszellőztető:
Nem
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035