RITTAL - Elosztószekrény szerelőlap 105/1350-hez AE szekrényhez SN105559 - 5050438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 470 mm
Szélesség - 449 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177708235
Sonepar cikkszám
SN105559
Gyártói cikkszám
5050438
Gyártói típuskód
AE 5050.438
Anyag:
acél
Magasság:
470 mm
Szélesség:
449 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekrény szerelőlap 105/1350-hez AE szekrényhez