RITTAL - Elosztószekrény szerelőlap fixáló 10db/cs GT06824 - 8800050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177212459
Sonepar cikkszám
GT06824
Gyártói cikkszám
8800050
Gyártói típuskód
TS 8800.050
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény szerelőlap fixáló 10db/cs