RITTAL - Elosztószekrény szerelőlap rögzítő 10DB/CS GT20230 - 8800090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177232716
Sonepar cikkszám
GT20230
Gyártói cikkszám
8800090
Gyártói típuskód
TS 8800.090
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény szerelőlap rögzítő 10DB/CS