RITTAL - Elosztószekrény szerelőlap SN114260 - 1575800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177925427
Sonepar cikkszám
SN114260
Gyártói cikkszám
1575800
Gyártói típuskód
KX 1575.800
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KX SZERELŐLAP, 125x185 mm