Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekrény szerelősín 17x73mm 1200mm 4db/csom GT61974 - 8612020

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekrény szerelősín 17x73mm 1200mm 4db/csom GT61974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Magasság - 73 mm

  • Mélység - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177212060

Sonepar cikkszám

GT61974

Gyártói cikkszám

8612020

Gyártói típuskód

TS 8612.020

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Magasság:

73 mm

Mélység:

1200 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény szerelősín 17x73mm 1200mm 4db/csom