RITTAL - Elosztószekrény szerelősín 4db/cs G67083 - 8612280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177213111
Sonepar cikkszám
G67083
Gyártói cikkszám
8612280
Gyártói típuskód
TS 8612.280
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény szerelősín 4db/cs