RITTAL - Elosztószekrény Tetőlemez kábelbevezető karimákhoz VX, VX IT típushoz 600x600mm SN148277 - 9681566
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177926608
Sonepar cikkszám
SN148277
Gyártói cikkszám
9681566
Gyártói típuskód
SV 9681.566
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
SV TETŐLEMEZ VX-HEZ SZÉxMÉ: 600x600 MM