RITTAL - Elosztószekrény TP álló pult szer.lappal IP55 SN007352 - 6740500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1000 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177601239
Sonepar cikkszám
SN007352
Gyártói cikkszám
6740500
Gyártói típuskód
TP 6740.500
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1000 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
973 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Elosztószekrény TP álló pult szer.lappal