RITTAL - Elosztószekrény TS tartóelem belső 10db/cs GT66995 - 8800071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177561793
Sonepar cikkszám
GT66995
Gyártói cikkszám
8800071
Gyártói típuskód
TS 8800.071
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekrény TS tartóelem belső 10db/cs