RITTAL - Elosztószekrény világítás LED900, 437mm 100V-230V SN073781 - 2500210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Névleges feszültség - 100-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - egyéb
Csatlakozó aljzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177806962
Sonepar cikkszám
SN073781
Gyártói cikkszám
2500210
Gyártói típuskód
SZ 2500.210
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Névleges feszültség:
100-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
egyéb
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
437 mm
Fényérzékelővel:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
alumínium
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
SZ VILÁGÍTÁS, 437mm, LED900, 100-230V