RITTAL - Elválasztóléc RILINE60-hoz 9340.22X-hez 2db/cs SN031740 - 9340230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177565555
Sonepar cikkszám
SN031740
Gyártói cikkszám
9340230
Gyártói típuskód
SV 9340.230
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV ELVÁLASZTÓLÉC, RiLine60-HOZ, 2DB/CS