RITTAL - Emelőszem 2db/csom SN130532 - 2509010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Anyagminőség - egyéb
Menet fajtája - metrikus
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177938298
Sonepar cikkszám
SN130532
Gyártói cikkszám
2509010
Gyártói típuskód
AX 2509.010
Anyag:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Anyagminőség:
egyéb
Menet fajtája:
metrikus
Teljes menet:
Igen
Lengő:
Nem
Felület:
kezeletlen
Menet emelkedése:
1.41 mm
Emelőszem 2db/csom