RITTAL - EMV árnyékolt tömítés SN080610 - 4348000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 12.7 mm
Magasság - 12.7 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177099418
Sonepar cikkszám
SN080610
Gyártói cikkszám
4348000
Gyártói típuskód
SZ 4348.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
12.7 mm
Magasság:
12.7 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; EMV árnyékolt tömítés