Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - EMV FENÉKLEMEZ, 1000mm SN003000 - 8800600

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - EMV FENÉKLEMEZ, 1000mm SN003000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - padlólemez

  • Szélesség - 1000 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177214903

Sonepar cikkszám

SN003000

Gyártói cikkszám

8800600

Gyártói típuskód

8800600

Kivitel:

padlólemez

Szélesség:

1000 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

0 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; EMV FENÉKLEMEZ, 1000mm