RITTAL - EPH sín védővezeték gyűjtősín 695mm 2364.000 GT01509 - 2364000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 20
Anyag - egyéb
Névleges áram - 0 A
Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen
Sínhossz - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177022133
Sonepar cikkszám
GT01509
Gyártói cikkszám
2364000
Gyártói típuskód
SZ 2364.000
Csatlakozók száma:
20
Anyag:
egyéb
Névleges áram:
0 A
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Sínhossz:
0 mm
Szerelési mód:
egyéb
Sínszélesség:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Szerelési lapok távolsága:
0 mm
Szigetelt beépítés:
Igen
Max. Behúzási forgatónyomaték:
0 Nm
SZ VÉDŐVEZETÉK GYŰJTŐSÍN,1 DB/CS.