Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Érintésvédelmi burkolat 185mm SN075331 - 9677798

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Érintésvédelmi burkolat 185mm SN075331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177805378

Sonepar cikkszám

SN075331

Gyártói cikkszám

9677798

Gyártói típuskód

SV 9677.798

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

Gyorsan záró:

Nem

Sorok száma:

0

SV ÉRINTÉSVÉDELMI BURKOLAT (185mm)