Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Érintésvédelmi burkolat 3P/185mm 600mm SN075350 - 9677550

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Érintésvédelmi burkolat 3P/185mm 600mm SN075350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177705401

Sonepar cikkszám

SN075350

Gyártói cikkszám

9677550

Gyártói típuskód

SV 9677.550

Magasság:

0 mm

Szélesség:

600 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

Gyorsan záró:

Nem

Sorok száma:

0

SV Síntartó burkolat, 185mm, 600mm