Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Érintésvédelmi fedél 185mm SN106769 - 9677560

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Érintésvédelmi fedél 185mm SN106769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177705425

Sonepar cikkszám

SN106769

Gyártói cikkszám

9677560

Gyártói típuskód

SV 9677.560

Magasság:

0 mm

Szélesség:

800 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

Gyorsan záró:

Nem

Sorok száma:

0

SV ÉRINTÉSVÉDELMI FEDÉL B=800MM