RITTAL - Esőtető acéllemez AE1031/1038/1380 G42074 - 2501500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 380 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 235 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177477049
Sonepar cikkszám
G42074
Gyártói cikkszám
2501500
Gyártói típuskód
SZ 2501.500
Szélesség:
380 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
235 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
380 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Esőtető acéllemez AE1031/1038/1380