RITTAL - Esőtető acéllemez AE1339/1360/1376 G46861 - 2511,200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 611 mm
Mélység - 375 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Szellőzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46861
Gyártói cikkszám
2511,200
Gyártói típuskód
SZ 2511.200
Szélesség:
611 mm
Mélység:
375 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Szellőzéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; %Esőtető acéllemez AE1339/1360/1376