RITTAL - Esőtető AX-hez nemesacél SN155015 - 2475010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 43 mm
Mélység - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177938250
Sonepar cikkszám
SN155015
Gyártói cikkszám
2475010
Gyártói típuskód
AX 2475.010
Szélesség:
800 mm
Magasság:
43 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
AX Esőtető, WD: 800x300 mm, NEMESACÉL