RITTAL - Esőtető nemesacél ( 200 x300 ) G71273 - 2470000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 155 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177024465
Sonepar cikkszám
G71273
Gyártói cikkszám
2470000
Gyártói típuskód
SZ 2470.000
Szélesség:
200 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
155 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
155 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Esőtető nemesacél ( 200 x300 )