RITTAL - Esőtető nemesacél 300x210 SN184895 - 2361010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 37 mm
Mélység - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN184895
Gyártói cikkszám
2361010
Gyártói típuskód
AX 2361.010
Szélesség:
300 mm
Magasság:
37 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
AX Esőtető, WD: 300x210 MM, NEMESACÉL