RITTAL - Esőtető nemesacél AE1006/1008/1031/1038/1380 G30906 - 2472000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177024502
Sonepar cikkszám
G30906
Gyártói cikkszám
2472000
Gyártói típuskód
SZ 2472.000
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
ESŐTETŐ, NEMESACÉL