RITTAL - Esőtető nemesacél AE1018/1110/1114/1130/1213 G52343 - 2363000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177022119
Sonepar cikkszám
G52343
Gyártói cikkszám
2363000
Gyártói típuskód
SZ 2363.000
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
ESŐTETŐ, NEMESACÉL,UTÓLAG SZERELHETŐ