RITTAL - FALI/ALJZATI RÖGZÍTŐ, NAGY, System60 SN098536 - 6206800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684324
Sonepar cikkszám
SN098536
Gyártói cikkszám
6206800
Gyártói típuskód
CP 6206.800
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
FALI/ALJZATI RÖGZÍTŐ, NAGY, System60