RITTAL - Fali felerősítő készlet 4db/csom G37853 - 1580000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177010864
Sonepar cikkszám
G37853
Gyártói cikkszám
1580000
Gyártói típuskód
KL 1580.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
FALI TARTÓFÜL, NIKKELEZETT RÉZ,4 DB/CS.