RITTAL - Fali felerősítő tartó nemesacél 10mm 4db/csom GA00639 - 2433000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177022980
Sonepar cikkszám
GA00639
Gyártói cikkszám
2433000
Gyártói típuskód
SZ 2433.000
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
SZ FALI TARTÓFÜL, 4 DB/CS