RITTAL - Fali rögzítőtartó 4db/cs SN119139 - 2508020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - acél
Szélesség - 60 mm
Magasság - 54 mm
Mélység - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177938281
Sonepar cikkszám
SN119139
Gyártói cikkszám
2508020
Gyártói típuskód
AX 2508.020
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
acél
Szélesség:
60 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
24 mm
SZ Fali rögzítőtartó acéllemez AX-hez, acéllemez KX-hez