RITTAL - FALI TARTÓFÜL, MŰANYAG (AX), 4db/cs SN124084 - 1485400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - egyéb
Szélesség - 32 mm
Magasság - 66 mm
Mélység - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177951457
Sonepar cikkszám
SN124084
Gyártói cikkszám
1485400
Gyártói típuskód
AX 1485.400
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
egyéb
Szélesség:
32 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
38 mm
AX fali műanyag rögzítőtartó műanyag AX-hez, RAL 7035