RITTAL - FALRA / ALJZATRA RÖGZITÉS, System60 SN138839 - 6206820
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684317
Sonepar cikkszám
SN138839
Gyártói cikkszám
6206820
Gyártói típuskód
CP 6206.820
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
FALRA / ALJZATRA RÖGZITÉS, System60