RITTAL - Fedél zsanér nemesacél 2db/cs SN099596 - 1592010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Nem
Nyílásszög - 0 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Zsanér kívül fekvő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177542716
Sonepar cikkszám
SN099596
Gyártói cikkszám
1592010
Gyártói típuskód
KL 1592.010
Zsanér belül fekvő:
Nem
Nyílásszög:
0 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Zsanér kívül fekvő:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélzsanérok, KL és KX kötődobozhoz, 1.4404 nemesacél