Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Fedéllemez tartó zsanér 6db/csom G35957 - 1592000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Fedéllemez tartó zsanér 6db/csom G35957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Zsanér belül fekvő - Nem

  • Nyílásszög - 90 °

  • Zsanér beállítható - Nem

  • Anyag - alumínium

  • Zsanér kívül fekvő - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177011137

Sonepar cikkszám

G35957

Gyártói cikkszám

1592000

Gyártói típuskód

KL 1592.000

Zsanér belül fekvő:

Nem

Nyílásszög:

90 °

Zsanér beállítható:

Nem

Anyag:

alumínium

Zsanér kívül fekvő:

Igen

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zsanér ; Fedéllemez tartó zsanér 6db/csom