Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Felcsavarozható acéllemez oldalfal VX rendszerhez SN190876 - 8120245

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Felcsavarozható acéllemez oldalfal VX rendszerhez SN190876

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN190876

Gyártói cikkszám

8120245

Gyártói típuskód

VX 8120.245

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

1000 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Szélesség:

0 mm

Magasság:

2200 mm

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

VX oldalfal, csavarozható, 2200x1000mm, 2db/cs