RITTAL - Felerősítő fül nemesacél 4db/csom G40379 - 1594000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177011175
Sonepar cikkszám
G40379
Gyártói cikkszám
1594000
Gyártói típuskód
KL 1594.000
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
FALI TARTÓFÜL, 4 DB/CS.