RITTAL - Felerősítő készlet teljesítménykapcsoló GA00486 - 3063000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Adapterszélesség - 110 mm
Max. áramsín vastagság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00486
Gyártói cikkszám
3063000
Gyártói típuskód
SV 3063.000
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Adapterszélesség:
110 mm
Max. áramsín vastagság:
12 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Felerősítő készlet teljesítménykapcsoló